Descripción:
- Portaherramientas de torneado - A20R-SWUPR16-22AE
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 2 DegreeS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.18 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mmHF (GTC - altura funcional): 10.5 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 11 DegreeWF (GTC - Ancho funcional): 11 mmTamaño de inserción: 16 H (GTC - Altura de vástago): 19 mmDiámetro de vástago (DCON): 20 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 20 mmDiámetro mínimo del taladro: 22 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 22 mmLongitud de la cabeza (LH): 36 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 DegreeLongitud total (OAL): 200 CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 200 LF (GTC - longitud funcional): 200 mmOAL (GTC - Longitud total): 200 mmMANO (GTC - dirección de corte): R Tipo: Right Material: Steel MIID (GTC - Master Insert Identificación): WPGW160308 Refrigerante interno: Yes