Portaherramientas de torneado - A12M-SWUPL11-14AE

Número de artículo: THC11945
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo THC11945
EAN / GTIN 4960664582181
Número del fabricante THC11945
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - A12M-SWUPL11-14AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 4 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mm
HF (GTC - altura funcional): 6.5 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 7 mm
Tamaño de inserción: 11
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 11 Degree
H (GTC - Altura de vástago): 11 mm
Diámetro de vástago (DCON): 12
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 12 mm
Diámetro mínimo del taladro: 14
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 14 mm
Longitud de la cabeza (LH): 24
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 120
Longitud total (OAL): 150
LF (GTC - longitud funcional): 150 mm
OAL (GTC - Longitud total): 150 mm
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left
Material: Steel
MIID (GTC - Master Insert Identificación): WPGW110204
Refrigerante interno: Yes

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra