Portaherramientas de torneado - A08X-STLPL09-10AE

Número de artículo: THC11857
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo THC11857
EAN / GTIN 4960664541980
Número del fabricante THC11857
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - A08X-STLPL09-10AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - altura funcional): 4.6 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 5 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 5.56 mm
H (GTC - Altura de vástago): 7 mm
Diámetro de vástago (DCON): 8
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 8 mm
Tamaño de inserción: 9
Diámetro mínimo del taladro: 10
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 10 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 10 Degree
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 11 Degree
Longitud de la cabeza (LH): 16
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 80
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
Longitud total (OAL): 120
LF (GTC - longitud funcional): 120 mm
OAL (GTC - Longitud total): 120 mm
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left
Material: Steel
MIID (GTC - Master Insert Identificación): TPGB090204
Refrigerante interno: Yes