Descripción:
- Portaherramientas de torneado - A12M-SDZCR07-16AE
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mmGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 5 DegreeIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mmTamaño de inserción: 7 AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 DegreeHF (GTC - altura funcional): 7.5 mmH (GTC - Altura de vástago): 11 mmDiámetro de vástago (DCON): 12 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 12 mmLongitud de la cabeza (LH): 14 Diámetro mínimo del taladro: 16 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 16 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 120 LF (GTC - longitud funcional): 139.5 mmLongitud total (OAL): 150 OAL (GTC - Longitud total): 150 mmMIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGT070204 MANO (GTC - dirección de corte): R Tipo: Right Material: Steel Refrigerante interno: Yes