Descripción:
- Portaherramientas de torneado - A25S-SDQCL11-30AE
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.97 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 DegreeIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mmTamaño de inserción: 11 HF (GTC - altura funcional): 12 mmWF (GTC - Ancho funcional): 16.9 mmH (GTC - Altura de vástago): 24 mmDiámetro de vástago (DCON): 25 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mmDiámetro mínimo del taladro: 30 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 30 mmLongitud de la cabeza (LH): 38 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 107.5 DegreeLongitud total (OAL): 250 CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250 LF (GTC - longitud funcional): 250 mmOAL (GTC - Longitud total): 250 mmMIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGT11T304 MANO (GTC - dirección de corte): L Tipo: Left Material: Steel Refrigerante interno: Yes