Descripción:
- Portaherramientas de torneado - A10L-SDQCR07-13AE
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mmHF (GTC - altura funcional): 6 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mmTamaño de inserción: 7 AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 DegreeWF (GTC - Ancho funcional): 7.5 mmH (GTC - Altura de vástago): 9 mmDiámetro de vástago (DCON): 10 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 10 mmGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 10 DegreeDiámetro mínimo del taladro: 13 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 13 mmLongitud de la cabeza (LH): 19 CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 100 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 107.5 DegreeLongitud total (OAL): 140 LF (GTC - longitud funcional): 140 mmOAL (GTC - Longitud total): 140 mmMIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGT070204 MANO (GTC - dirección de corte): R Tipo: Right Material: Steel Refrigerante interno: Yes