Descripción:
- Portaherramientas de torneado - A25S-SCLPR09-27AE
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.18 mmTamaño de inserción: 9 IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 11 DegreeHF (GTC - altura funcional): 13 mmWF (GTC - Ancho funcional): 13.5 mmH (GTC - Altura de vástago): 24 mmDiámetro de vástago (DCON): 25 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mmDMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 25 mmGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 25 DegreeDiámetro mínimo del taladro: 27 Longitud de la cabeza (LH): 46 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 DegreeLongitud total (OAL): 250 CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250 LF (GTC - longitud funcional): 250 mmOAL (GTC - Longitud total): 250 mmMIID (GTC - Master Insert Identificación): CPMB090304 MANO (GTC - dirección de corte): R Tipo: Right Material: Steel Refrigerante interno: Yes