Portaherramientas de torneado - PDJNR1616H-11

Número de artículo: THC07810
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo THC07810
EAN / GTIN 4960664147786
Número del fabricante THC07810
Número L L22380 182
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - PDJNR1616H-11

Característica:

LAMS (GTC - ángulo de inclinación): -7 Degree
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): -6 Degree
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mm
Tamaño de inserción: 11
Altura de caña (H): 16
Anchura de caña (B): 16
B (GTC - Ancho de caña): 16 mm
H (GTC - Altura de vástago): 16 mm
HF (GTC - altura funcional): 16 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 20 mm
Longitud de la cabeza (LH): 28
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
Longitud total (LF/OAL): 100
LF (GTC - longitud funcional): 100 mm
OAL (GTC - Longitud total): 100 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 1616
MIID (GTC - Master Insert Identificación): DNGG110404
Refrigerante interno: No
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right