Portaherramientas de torneado - ADJCR1010JX-11FF

Número de artículo: THC07048
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo THC07048
EAN / GTIN 4960664603855
Número del fabricante THC07048
Número L L22460 282
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - ADJCR1010JX-11FF

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - ángulo de inclinación): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mm
Altura de caña (H): 10
Anchura de caña (B): 10
B (GTC - Ancho de caña): 10 mm
H (GTC - Altura de vástago): 10 mm
HF (GTC - altura funcional): 10 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 10 mm
Tamaño de inserción: 11
Longitud de la cabeza (LH): 20
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
Longitud total (LF/OAL): 120
LF (GTC - longitud funcional): 120 mm
OAL (GTC - Longitud total): 120 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 1010
MIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGW11T302
Refrigerante interno: No
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right