Descripción:
- Portaherramientas de torneado - ACLCL1010JX-06FF
Característica:
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 0 DegreeLAMS (GTC - ángulo de inclinación): 0 DegreeRE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.2 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mmTamaño de inserción: 6 IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 DegreeAltura de caña (H): 10 Anchura de caña (B): 10 B (GTC - Ancho de caña): 10 mmH (GTC - Altura de vástago): 10 mmHF (GTC - altura funcional): 10 mmWF (GTC - Ancho funcional): 10 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 DegreeLongitud total (LF/OAL): 120 LF (GTC - longitud funcional): 120 mmOAL (GTC - Longitud total): 120 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 1010 MIID (GTC - Master Insert Identificación): CCGW060202 MANO (GTC - dirección de corte): L Tipo: Left Refrigerante interno: No CCMS (GTC - lado de la máquina del código de conexión): VKT10100105