Descripción:
- Portaherramientas de torneado - PDJNR3232P-15U
Característica:
LAMS (GTC - ángulo de inclinación): -7 DegreeGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): -6 DegreeAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 DegreeCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 6.35 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 12.7 mmTamaño de inserción: 15 WF (GTC - Ancho funcional): 25 mmAltura de caña (H): 32 Anchura de caña (B): 32 B (GTC - Ancho de caña): 32 mmH (GTC - Altura de vástago): 32 mmHF (GTC - altura funcional): 32 mmLongitud de la cabeza (LH): 36 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 DegreeLongitud total (LF/OAL): 170 LF (GTC - longitud funcional): 170 mmOAL (GTC - Longitud total): 170 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 3232 MIID (GTC - Master Insert Identificación): DNGA150608 Refrigerante interno: No MANO (GTC - dirección de corte): R Tipo: Right