Descripción:
- Portaherramientas de torneado - PCLNL2020K-12
Característica:
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): -6 DegreeLAMS (GTC - ángulo de inclinación): -6 DegreeAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 DegreeCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mmHF (GTC - altura funcional): 9 mmTamaño de inserción: 12 IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 12.7 mmAltura de caña (H): 20 Anchura de caña (B): 20 B (GTC - Ancho de caña): 20 mmH (GTC - Altura de vástago): 20 mmWF (GTC - Ancho funcional): 25 mmLongitud de la cabeza (LH): 27 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 DegreeLongitud total (LF/OAL): 125 LF (GTC - longitud funcional): 125 mmOAL (GTC - Longitud total): 125 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2020 MIID (GTC - Master Insert Identificación): CNGA120408 MANO (GTC - dirección de corte): L Tipo: Left Refrigerante interno: No