Portaherramientas de torneado - PTGNR1212F-11

Número de artículo: THC00370
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo THC00370
EAN / GTIN 4960664004508
Número del fabricante THC00370
Número L L22380 132
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - PTGNR1212F-11

Característica:

GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): -6 Degree
LAMS (GTC - ángulo de inclinación): -6 Degree
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mm
Tamaño de inserción: 11
Altura de caña (H): 12
Anchura de caña (B): 12
B (GTC - Ancho de caña): 12 mm
H (GTC - Altura de vástago): 12 mm
HF (GTC - altura funcional): 12 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 16 mm
Longitud de la cabeza (LH): 18
Longitud total (LF/OAL): 80
LF (GTC - longitud funcional): 80 mm
OAL (GTC - Longitud total): 80 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 91 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 1212
Refrigerante interno: No
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
MIID (GTC - Master Insert Identificación): TNGN110308

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra