soporte de pinza simturn H2, acero, rebajes angulares exteriores, 45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Número de artículo: TH2.2525.D45.15.20 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TH2.2525.D45.15.20 R
EAN / GTIN 4069769268096
Número del fabricante ASU8
Número L L23830 107853
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, rebajes de esquinas exteriores
45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Parámetros técnicos:

  • b = 25,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • w≤ = 2,4 mm
  • h = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerancia js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • f = 27,0 mm
  • Tornillo = ATH0