soporte de sujeción simturn H2, acero, profundidad de ranurado reducida para máxima estabilidad, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmáx=10 mm

Número de artículo: TH2.2020.C10.12.20 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TH2.2020.C10.12.20 R
EAN / GTIN 4069769266894
Número del fabricante ASTC
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, profundidad de corte reducida para máxima estabilidad
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Parámetros técnicos:

  • h1 = 20,0 mm (tolerancia js14)
  • Destornillador = T15F
  • Tornillo = ATH0
  • w≤ = 2,4 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • f1 = 19,20 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • tmáx = 10,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • w≥ = 1,91 mm