plaquita intercambiable simturn H2, ranurado y torneado de perfiles, w=2 mm, R=0,2 mm

Número de artículo: TH2.200.020 NG X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TH2.200.020 NG X800
EAN / GTIN 4069769266528
Número del fabricante AEHZX800
Número L L23830 1021
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn H2
Ranurado y torneado de perfiles
w=2 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • h = 5,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • S = 1,60 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,03)