Soporte de pinza simturn H2, acero, para el mecanizado de piezas pequeñas, 12 x 12 mm, L=125 mm

Número de artículo: TH2.1212.A13.12.30 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TH2.1212.A13.12.30 R
EAN / GTIN 4069769265019
Número del fabricante AUHZ
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, Para mecanizado de piezas pequeñas
12 x 12 mm, L=125 mm

Parámetros técnicos:

  • f1 = 10,67 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • w≤ = 3,8 mm
  • Tornillo = ATH0
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerancia js14)
  • Destornillador = T15F