Soporte de pinza simturn H2, acero, vástago redondo, rebajes angulares interiores, 45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Número de artículo: TH2.1.250.D45.80.25.25 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TH2.1.250.D45.80.25.25 R
EAN / GTIN 4069769265118
Número del fabricante A6W3
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, mango redondo, rebajes de esquinas interiores
45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Parámetros técnicos:

  • w≤ = 2,9 mm
  • Destornillador = T15F
  • Ød = 31,750 mm (tolerancia g6)
  • h = 29,8 mm
  • L1 = 250,0 mm (tolerancia js14)
  • Tornillo = ATMB
  • f = 17,9 mm
  • h1 = 14,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm