simturn H2 soporte de sujeción, acero, para profundidades de ranurado máximas, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Número de artículo: TH2.1.000.S.B18.15.40 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo TH2.1.000.S.B18.15.40 R
EAN / GTIN 4069769263770
Número del fabricante AW7N
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, Para profundidades máximas de ranurado
25,4 x 25,4 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Parámetros técnicos:

  • f1 = 23,60 mm
  • Destornillador = T15F
  • Tornillo = ATH0
  • w≤ = 4,9 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolerancia js14)
  • L1 = 150,0 mm
  • tmáx = 18,0 mm
  • b = 25,40 mm
  • h = 25,40 mm
  • L2 = 28,5 mm