soporte de sujeción simturn H2, acero, mango redondo, mecanizado interior, D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Número de artículo: TH2.0032.B31.61.12.20 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TH2.0032.B31.61.12.20 R
EAN / GTIN 4069769261646
Número del fabricante ASYP
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, mango redondo, mecanizado interior
D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Parámetros técnicos:

  • w≥ = 1,91 mm
  • Destornillador = T20F
  • w≤ = 2,4 mm
  • t2max = 16,5 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolerancia js14)
  • f = 27,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 61,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 34,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (tolerancia g6)
  • Tornillo = ATK6