soporte de sujeción simturn H2, acero, mango redondo, mecanizado interior, D=25 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Número de artículo: TH2.0025.B25.48.12.15 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TH2.0025.B25.48.12.15 R
EAN / GTIN 4069769261004
Número del fabricante ASW2
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, mango redondo, mecanizado interior
D=25 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Parámetros técnicos:

  • t2max = 15,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 27,0 mm
  • f = 20,5 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolerancia g6)
  • t1max = 7,0 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm
  • Tornillo = ATMB
  • L2 = 48,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolerancia js14)
  • Destornillador = T15F