simturn H2 soporte de sujeción, acero, mango redondo, mecanizado interior, IKZ, D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Número de artículo: TH2.0025.A31.61.12.25 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TH2.0025.A31.61.12.25 R
EAN / GTIN 4069769260885
Número del fabricante ASWW
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, mango redondo, mecanizado interior, IKZ
D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATMB
  • L2 = 61,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • f = 23,5 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolerancia js14)
  • t1max = 10,0 mm
  • t2max = 16,5 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • Destornillador = T15F
  • Ød = 25,0 mm (tolerancia g6)
  • ØDmin (agujero mín.) = 31,0 mm
  • w≥ = 2,41 mm