Soporte de pinza simturn H2, acero, vástago redondo, rebajes angulares interiores, 45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Número de artículo: TH2.0020.D45.60.18.15 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TH2.0020.D45.60.18.15 L
EAN / GTIN 4069769260380
Número del fabricante ASV3
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, mango redondo, rebajes de esquinas interiores
45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Parámetros técnicos:

  • Ød = 20,0 mm (tolerancia g6)
  • Tornillo = ATMB
  • w≤ = 1,9 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • L1 = 180,0 mm (tolerancia js14)
  • h1 = 9,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • f = 12,0 mm
  • Destornillador = T15F