simturn H2 soporte de sujeción, acero, para profundidades de ranurado máximas, 15,875 x 15,875 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Número de artículo: TH2.0.625.S.B18.12.30 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TH2.0.625.S.B18.12.30 R
EAN / GTIN 4069769262223
Número del fabricante A1FW
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, Para profundidades máximas de ranurado
15,875 x 15,875 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Parámetros técnicos:

  • f1 = 14,58 mm
  • b = 15,875 mm
  • tmáx = 18,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 15,88 mm (tolerancia js14)
  • w≥ = 2,91 mm
  • w≤ = 3,8 mm
  • Tornillo = ATH0
  • Destornillador = T15F
  • h = 15,875 mm
  • L2 = 28,5 mm