portapinzas simturn F3, acero, mecanizado exterior, acodado, k=90°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Número de artículo: TF3.01.2525.D.90.15.00 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TF3.01.2525.D.90.15.00 L
EAN / GTIN 4069769258783
Número del fabricante A6VK
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F3
Acero, mecanizado exterior, acodado
k=90°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Parámetros técnicos:

  • h2 = 0,0 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ASCC
  • h = 25,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerancia js14)
  • f = 32,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • κ = 90°
  • b = 25,0 mm