Plaquita intercambiable simturn F3, ranurado con geometría de forma de viruta tipo ″D″, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Número de artículo: TF3.01.0150.020 NJPR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TF3.01.0150.020 NJPR X800
EAN / GTIN 4069769254044
Número del fabricante BHP6X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn F3
Ranurado con geometría de formación de viruta tipo ″D″.
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 5,50 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,5 mm (tolerancia ±0,02)
  • tmáx = 5,0 mm