plaquita intercambiable simturn F3, ranurado y torneado de perfiles, w=1 mm, R= mm, tmax= mm

Número de artículo: TF3.01.0100.020 NSR X408
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TF3.01.0100.020 NSR X408
EAN / GTIN 4069769253559
Número del fabricante A10VX408
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn F3
Ranurado y torneado de perfiles
w=1 mm, R= mm, tmax= mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 5,0 mm
  • S = 5,35 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,0 mm (tolerancia ±0,02)