Plaquita intercambiable simturn F3, ranurado con geometría de forma de viruta tipo ″D″, w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Número de artículo: TF3.01.0100.020 NJPR X808
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo TF3.01.0100.020 NJPR X808
EAN / GTIN 4069769253474
Número del fabricante BHP4X808
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn F3
Ranurado con geometría de formación de viruta tipo ″D″.
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 5,0 mm
  • S = 5,35 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,0 mm (tolerancia ±0,02)