plaquita perforable simturn F3, ranurado axial, montaje a 45°, Dmin=12 mm, w=2, R=0,2

Número de artículo: TF3.00.1220.45.02 E R X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo TF3.00.1220.45.02 E R X800
EAN / GTIN 4069769251999
Número del fabricante A4TKX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn F3
Recortes axiales de rosca, instalados a 45
Dmin=12 mm, w=2, R=0,2

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 12,0 mm
  • w = 2,0 mm
  • R1 = 0,2 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • b = 3,3 mm
  • tmáx = 2,0 mm