plaquita perforable simturn F3, ranurado axial, montaje a 45°, Dmin=8 mm, w=1,5, R=0,4

Número de artículo: TF3.00.0815.45.04 E R X500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo TF3.00.0815.45.04 E R X500
EAN / GTIN 4069769251852
Número del fabricante A4THX500
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn F3
Recortes axiales de rosca, instalados a 45
Dmin=8 mm, w=1,5, R=0,4

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 8,0 mm
  • tmáx = 1,6 mm
  • b = 3,3 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • w = 1,5 mm
  • R1 = 0,4 mm