Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0200-0300-S4

Número de artículo: TEA42408
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo TEA42408
EAN / GTIN 4960664992461
Número del fabricante TEA42408
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Molino de extremo de carburo sólido - 2KMBL0200-0300-S4

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 1.5 mm
DN (GTC - Diámetro del cuello): 1.97 mm
Número de flautas: 2
DC (GTC - Diámetro de corte): 2 mm
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 4 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 15 mm
FHA (GTC - Ángulo de la hélice de la flauta): 30 Degree
LS (GTC - Longitud de caña): 30.748 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 40
OAL (GTC - Longitud total): 45 mm
Radio de esquina / radio (RE): 1,00
Longitud de corte (APMX): 1,50
Diámetro de vástago (DCON): 4,0
Longitud total (OAL): 45,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h5
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT HARD EX
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø2,0
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo de herramienta: Radius end mills