plaquita intercambiable simturn E3, de tronzado, an=2 mm, k=12°, tmáx=5 mm, ranura para virutas=No / No

Número de artículo: TE3.R200.12 PS R X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.R200.12 PS R X800
EAN / GTIN 4069769248593
Número del fabricante A3DDX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Tronzado
w=2 mm, k=12°, tmax=5 mm, ranura para virutas=No / No

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 5,0 mm
  • S = 5,45 mm
  • R = 0,1 mm
  • Con ranura para virutas = No / No
  • κ = 12°
  • w = 2,0 mm (tolerancia -0,05)