plaquita perforable simturn E3, rosca, interior, métrica ISO, perfil completo, TP=2 mm

Número de artículo: TE3.MT20.02 IM L X600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.MT20.02 IM L X600
EAN / GTIN 4069769244977
Número del fabricante ABCAX600
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Rosca, interior, Metr. ISO, perfil completo
TP=2 mm

Parámetros técnicos:

  • HA = 1,299 mm
  • S = 4,25 mm
  • HC = 1,083 mm
  • HB = 0,217 mm
  • b = 5,6 mm
  • Paso TP = 2,0 mm