simturn E3 Plaquita intercambiable, rosca, exterior, métrica ISO, perfil completo, P=0,75 mm

Número de artículo: TE3.MT07.02 EM L X600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TE3.MT07.02 EM L X600
EAN / GTIN 4069769242775
Número del fabricante ATWKX600
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Rosca, externa, Metr. ISO, perfil completo
P=0,75 mm

Parámetros técnicos:

  • Paso (desde) = 0,75 mm
  • b = 5,60 mm
  • h3 = 0,46 mm
  • R = 0,11 mm
  • S = 4,80 mm