simturn E3 Plaquita indexable, tronzado, an=1,6 mm, k=6°, tmáx=5 mm, ranura para virutas=Sí / Sí

Número de artículo: TE3.L160.06 PT L X600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.L160.06 PT L X600
EAN / GTIN 4069769241686
Número del fabricante AMW5X600
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Tronzado
w=1,6 mm, k=6°, tmax=5 mm, ranura para virutas=Sí / Sí

Parámetros técnicos:

  • Con ranura para virutas = Sí / Sí
  • tmáx = 5,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • κ = 6°
  • w = 1,6 mm (tolerancia -0,05)
  • S = 5,60 mm