plaquita perforable simturn E3, ranurado axial, anch=1,5 mm, R=0,2 mm, tmáx=2 mm

Número de artículo: TE3.L150.020 AG L X600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.L150.020 AG L X600
EAN / GTIN 4069769241426
Número del fabricante AAU1X600
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
tronzado axial.
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm

Parámetros técnicos:

  • R = 0,2 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmáx = 2,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolerancia ±0,02)