plaquita perforable simturn E3, rosca, ACME, perfil parcial, paso/pulg=10

Número de artículo: TE3.AC10.01 ML X600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.AC10.01 ML X600
EAN / GTIN 4069769239836
Número del fabricante AMHDX600
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Rosca, ACME, perfil parcial
paso/pulgada=10

Parámetros técnicos:

  • Engranaje/pulgada = 10
  • b = 5,8 mm
  • R = 0,10 mm
  • S = 4,80 mm
  • tmáx = 1,49 mm
  • w = 0,84 mm