plaquita perforable simturn E3, rosca, ACME, perfil parcial, paso/pulg=5

Número de artículo: TE3.AC05.01 ML X600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.AC05.01 ML X600
EAN / GTIN 4069769239508
Número del fabricante ANBBX600
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Rosca, ACME, perfil parcial
paso/pulgada=5

Parámetros técnicos:

  • Engranaje/pulgada = 5
  • b = 5,8 mm
  • R = 0,20 mm
  • S = 3,65 mm
  • tmáx = 2,83 mm
  • w = 1,74 mm