plaquita intercambiable simturn E3, ranurado, ranuras circulares con chaflán, anchura nominal 2,65 mm, anchura 2,75 mm, tmáx. 1,75 mm, 2x45°.

Número de artículo: TE3.2617.00 F R X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.2617.00 F R X800
EAN / GTIN 4069769238853
Número del fabricante ACFTX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado, ranuras circlip con chaflán
Ancho nominal 2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°

Parámetros técnicos:

  • w = 2,75 mm (tolerancia +0,03)
  • tmáx = 1,75 mm
  • t = 1,60 mm
  • b = 5,8 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 2,65 mm
  • S = 5,37 mm