portapinzas simturn E3, acero, mecanizado exterior, 25 x 25 mm, L=125 mm

Número de artículo: TE3.2525.00 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TE3.2525.00 R
EAN / GTIN 4069769238464
Número del fabricante AD35
Número L L23830 169
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Acero, mecanizado externo
25 x 25 mm, L=125 mm

Parámetros técnicos:

  • h = 25,0 mm
  • f = 25,30 mm
  • f1 = 19,70 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerancia js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Tornillo = ATKP
  • Destornillador = T20R
  • b = 25,0 mm