{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Número de artículo | TE3.1812.00 F L X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769238099 | |
| Número del fabricante | AG5MX800 | |
| Número L | L23830 106483 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado, ranuras circlip con chaflán
Ancho nominal 1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1,25 mm, 2x45°
Parámetros técnicos: