plaquita intercambiable simturn E3, ranurado, ranuras circulares con chaflán, anchura nominal 1,6 mm, anchura 1,7 mm, tmáx. 0,7 mm, 2x45°.

Número de artículo: TE3.1607.00 F L X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.1607.00 F L X800
EAN / GTIN 4069769237450
Número del fabricante APPJX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado, ranuras circlip con chaflán
Ancho nominal 1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=0,7 mm, 2x45°

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 0,70 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 1,60 mm
  • w = 1,70 mm (tolerancia +0,03)
  • b = 5,8 mm
  • S = 5,49 mm
  • t = 0,60 mm