plaquita perforable simturn E3, ranurado, ranuras de anillo elástico con chaflán, anchura nominal1,3 mm, anchura=1,4 mm, tmáx=0,55 mm, 2x45°.

Número de artículo: TE3.1306.00 F R X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TE3.1306.00 F R X800
EAN / GTIN 4069769237351
Número del fabricante AEQZX800
Número L L23830 106463
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado, ranuras circlip con chaflán
Ancho nominal 1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2x45°

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 0,55 mm
  • t = 0,45 mm
  • S = 5,47 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 1,40 mm (tolerancia +0,03)
  • Anchura nominal de la ranura = 1,30 mm