plaquita intercambiable simturn E3, ranurado y torneado de perfiles, radio completo, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=5 mm

Número de artículo: TE3.0300.15 V R X600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TE3.0300.15 V R X600
EAN / GTIN 4069769235128
Número del fabricante AB7PX600
Número L L23830 106423
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado y torneado de perfiles, radio completo
w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=5 mm

Parámetros técnicos:

  • R = 1,50 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 3,0 mm (tolerancia +0,04)
  • tmáx = 5,0 mm