simturn E3 plaquita intercambiable, ranurado y torneado de perfiles, w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Número de artículo: TE3.0300.02 N R X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TE3.0300.02 N R X800
EAN / GTIN 4069769234480
Número del fabricante AEY1X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado y torneado de perfiles
w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Parámetros técnicos:

  • R = 0,20 mm
  • w = 3,0 mm (tolerancia ±0,02)
  • tmáx = 5,0 mm
  • S = 5,55 mm