plaquita intercambiable simturn E3, ranurado y torneado de perfiles, doble ranura para virutas, anch=2,5 mm, R=0,2 mm, tmáx=5 mm

Número de artículo: TE3.0250.02 NW L X600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.0250.02 NW L X600
EAN / GTIN 4069769233476
Número del fabricante AZ43X600
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado y torneado de perfiles, doble ranura de viruta
w=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 2,5 mm (tolerancia -0,05)
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmáx = 5,0 mm