simturn E3 plaquita intercambiable, ranurado y torneado de perfiles, w=2 mm, R=0,4 mm, tmax=5 mm

Número de artículo: TE3.0200.04 N R X600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo TE3.0200.04 N R X600
EAN / GTIN 4069769232431
Número del fabricante AQMVX600
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado y torneado de perfiles
w=2 mm, R=0,4 mm, tmax=5 mm

Parámetros técnicos:

  • R = 0,40 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia ±0,02)
  • tmáx = 5,0 mm