plaquita intercambiable simturn E3, ranurado, ranuras circulares, ranura en forma de viruta, anchura nominal de la ranura1,6 mm, anchura=1,7 mm, tmáx=5 mm

Número de artículo: TE3.0160.00 GT R X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo TE3.0160.00 GT R X800
EAN / GTIN 4069769231311
Número del fabricante AT0SX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado, ranuras para circlips, ranura para formación de virutas
Anchura nominal de la ranura = 1,6 mm, w = 1,7 mm, tmax = 5 mm

Parámetros técnicos:

  • Anchura nominal de la ranura = 1,60 mm
  • Con ranura para virutas = Sí / Sí
  • S = 5,6 mm
  • w = 1,70 mm (tolerancia +0,03)
  • tmáx = 5,0 mm