plaquita intercambiable simturn E3, ranurado, ranurado de anillo elástico, ranurado formador de virutas, anchura nominal de ranurado1,1 mm, anchura=1,2 mm, tmáx=5 mm

Número de artículo: TE3.0110.00 GT L X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.0110.00 GT L X800
EAN / GTIN 4069769229615
Número del fabricante AT0NX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado, ranuras para circlips, ranura para formación de virutas
Anchura nominal de la ranura = 1,1 mm, w = 1,2 mm, tmax = 5 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 5,0 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 1,10 mm
  • w = 1,20 mm (tolerancia +0,03)
  • S = 5,6 mm
  • Con ranura para virutas = Sí / Sí