portapinzas simturn E3, acero, mecanizado exterior, 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Número de artículo: TE3.0.500.00 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.0.500.00 R
EAN / GTIN 4069769236484
Número del fabricante A2ZS
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Acero, mecanizado externo
12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 24,0 mm
  • Tornillo = ATKN
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 12,70 mm
  • h1 = 12,70 mm (tolerancia js14)
  • f = 13,0 mm
  • b = 12,70 mm
  • Destornillador = T20R
  • h = 12,70 mm
  • f1 = 7,40 mm